Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS108B3NAM12
Cod. Produttore
XS108B3NAM12
Cod. EAN
3666916019078

Informazioni di prodotto

  • Portata rilevamento: 2,5 mm
  • Alimentazione: 12-24 V DC
  • Tipo uscita: NPN NO
  • Grado protezione: IP65/IP67
  • Dimensioni: Ø 8 mm, L 45 mm
  • Materiale corpo: Acciaio inox 303
  • Connessione: Connettore M12 4 poli
  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti, completamente incapsulati in resina). Questo prodotto è un sensore cilindrico, montato a immersione, con una portata incrementata. Diametro 8mm, filettato M8 x 1. È dotato di una boccola cilindrica in ottone nichelato e di un connettore M12. Ha una distanza di rilevamento di 2,5mm. Tre fili, alimentazione DC, da 12V a 24V, funzione NO, uscita a stato solido NPN.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

2500 Hz

distanza di commutazione

2,5 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

NPN/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

8 mm

lunghezza del sensore

45 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT