Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS208BLNAL2
Cod. Produttore
XS208BLNAL2
Cod. EAN
3666916017241

Informazioni di prodotto

PROX M8 SN=2,5MM NO NPN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti, completamente incapsulati in resina). Il prodotto è un sensore cilindrico non installabile a immersione. Diametro 8mm, filettato M8 x 1. È dotato di una boccola cilindrica in metallo e di un cavo lungo 2m. Ha una distanza di rilevamento di 1,5mm. Tre fili, alimentazione DC, da 12V a 24V, funzione NO, uscita a stato solido NPN.

frequenza di commutazione

3000 Hz

distanza di commutazione

2,5 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

diametro del sensore

8 mm

lunghezza del sensore

42 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V