›

PROX M8 SN 1,5MM NO PNP

Cod. Rexel TEXS508B1PAM8
Cod. Produttore XS508B1PAM8
Cod. EAN 3666916013731

Informazioni principali

  • Tipo sensore: Induttivo
  • Distanza di rilevamento: 1,5 mm
  • Tensione alimentazione: 12-24 V DC
  • Uscita: PNP NO
  • Grado protezione: IP67
  • Materiale involucro: Acciaio inox 303
  • Dimensioni: L42 mm, M8
  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il sensore induttivo cilindrico XS (filettatura M8) ha un fronte di rilevamento PPS e un involucro in ottone nichelato. Ha una distanza di rilevamento di 1,5 mm, uscita PNP con funzione NA e un connettore M8. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore di prossimità cilindrico induttivo filettato per scopi generici è installabile ad incasso. È montabile direttamente su una superficie o su una staffa, grazie alla filettatura esterna e ai doppi dadi ed è certificato CCC, CSA, UL.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

5000 Hz

distanza di commutazione

1,5 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

8 mm

lunghezza del sensore

42 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT

PROX M8 SN 1,5MM NO PNP