Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS108BLPAM12
Cod. Produttore
XS108BLPAM12
Cod. EAN
3666916017265

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione alimentazione: 12-24 V DC
  • Corrente commutazione: ≤ 200 mA
  • Grado protezione: IP67
  • Distanza nominale rilevamento: 1,5 mm
  • Tipo uscita: PNP NO
  • Materiale involucro: Ottone nichelato
  • Lunghezza sensore: 62 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il connettore M12 TEXS108BLPAM12 è progettato per garantire affidabilità e prestazioni nel campo dell'automazione industriale. Con un contatto di chiusura PNP, offre un'ottima soluzione per applicazioni di commutazione. La sua costruzione robusta e l'allineamento meccanico facilitano un montaggio semplice e sicuro. Questo prodotto è ideale per chi cerca un componente di alta qualità per le proprie esigenze elettriche. Scegliere TEXS108BLPAM12 significa optare per la precisione e l'efficienza.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

1000 Hz

distanza di commutazione

1,5 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

50 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

8 mm

lunghezza del sensore

61,4 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT