Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS108BLNAM12
Cod. Produttore
XS108BLNAM12
Cod. EAN
3666916017449

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione alimentazione: 12-24 V DC
  • Distanza rilevamento: 1,5 mm
  • Tipo uscita: NPN NO
  • Diametro sensore: M8 filettato
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Grado protezione: IP67
  • Frequenza commutazione: ≤ 1000 Hz

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti, completamente incapsulati in resina). Il prodotto è un sensore cilindrico a innesto. Diametro 8mm, filettato M8 x 1. È dotato di una boccola cilindrica in metallo M12. Ha una distanza di rilevamento di 1,5mm. Tre fili, alimentazione DC, da 12V a 24V, funzione NO, uscita a stato solido NPN.

frequenza di commutazione

3000 Hz

distanza di commutazione

1,5 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

50 mA

diametro del sensore

8 mm

lunghezza del sensore

61,4 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT