Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS108BLNAL2
Cod. Produttore
XS108BLNAL2
Cod. EAN
3666916017456

Informazioni di prodotto

  • Serie: XS & XT
  • Tensione alimentazione: 12-24 V DC
  • Corrente max: 200 mA
  • Protezione: IP67
  • Distanza rilevamento: 1,5 mm
  • Dimensioni: M8 x 42 mm
  • Uscita: NPN NO
  • Lunghezza cavo: 2 m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti, completamente incapsulati in resina). Il prodotto è un sensore cilindrico a innesto. Diametro 8mm, filettato M8 x 1. È dotato di una boccola cilindrica in metallo e di un cavo lungo 2m. Ha una distanza di rilevamento di 1,5mm. Tre fili, alimentazione DC, da 12V a 24V, funzione NO, uscita a stato solido NPN.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

3000 Hz

distanza di commutazione

1,5 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

NPN/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

50 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

8 mm

lunghezza del sensore

42 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT