Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS508B1CAL08M
Cod. Produttore
XS508B1CAL08M12
Cod. EAN
3666916013823

Informazioni di prodotto

  • Tipo: sensore induttivo
  • Distanza di rilevamento: 1,5 mm
  • Tensione alimentazione: 12-48 V DC
  • Uscita: 1 NO, DC
  • Materiale involucro: acciaio inox 303
  • Grado protezione: IP67
  • Dimensioni: M8 x 51 mm
  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti, completamente incapsulati in resina). Il prodotto è un sensore cilindrico a scatola lunga e a immersione. Diametro 8mm filettato M8 x 1. È dotato di un involucro in acciaio Inox (grado 303) e di un connettore remoto M12. Ha una distanza di rilevamento di 1,5mm. Due fili, alimentazione DC, da 12V a 48a V, terminali NO 1 e 4.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

4000 Hz

distanza di commutazione

1,5 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

8 mm

lunghezza del sensore

45 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 48 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT