Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS508B1PBM12
Cod. Produttore
XS508B1PBM12
Cod. EAN
3666916013700

Informazioni di prodotto

  • Serie: XS & XT
  • Tensione alimentazione: 12-24 V DC
  • Tipo uscita: PNP, 1 NC
  • Distanza nominale di rilevamento: 1,5 mm
  • Grado protezione: IP67
  • Materiale involucro: Acciaio inox 303
  • Lunghezza sensore: 45 mm
  • Corrente max commutazione: 200 mA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXS508B1PBM12 è un connettore M12 di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili nel settore elettrico. Questo prodotto della gamma OsiSense XS e XT presenta un contatto di apertura con funzione di commutazione PMP/PNP, ideale per applicazioni che richiedono un collegamento elettrico preciso. La sua condizione meccanica di montaggio per sensore è allineata, assicurando una facile installazione e un funzionamento ottimale. Scegli un connettore che unisce efficienza e robustezza.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

5000 Hz

distanza di commutazione

1,5 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di apertura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

8 mm

lunghezza del sensore

42 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT