›

PROX M30 SN 22MM NO PNP

Cod. Rexel TEXS630B4PAM12
Cod. Produttore XS630B4PAM12
Cod. EAN 3666916011621

Informazioni principali

  • Serie: XS & XT
  • Tensione alimentazione: 12...48 V DC
  • Distanza rilevamento: 22 mm
  • Tipo uscita: PNP NO
  • Grado protezione: IP67, IP69K
  • Materiale involucro: Ottone nichelato
  • Dimensioni: M30 x 1,5, L74 mm
  • Connettore: M12, 4 poli

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti, completamente incapsulati in resina). Il prodotto è un sensore cilindrico non installabile a immersione. Diametro 30mm, filettato M30 x 1,5. È dotato di un involucro in ottone nichelato e di un connettore M12. Ha una distanza di rilevamento di 22mm. Tre fili, alimentazione DC, da 12V a 48V, funzione NO.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

500 Hz

distanza di commutazione

22 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

74 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 48 V

tensione di alimentazione

12 ... 48 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT

PROX M30 SN 22MM NO PNP
€ 48,86 x 1 pz.
(pz.)