Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS630B4MAU20
Cod. Produttore
XS630B4MAU20
Cod. EAN
3666916011690

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione di alimentazione: 24...240 V AC/DC
  • Corrente di commutazione: 5...200 mA DC, 5...300 mA AC
  • Grado di protezione: IP67 e IP69K
  • Distanza nominale di rilevamento: 22 mm
  • Materiale involucro: Ottone nichelato
  • Dimensioni: 74 mm lunghezza, M30
  • LED di stato: 1 LED giallo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore induttivo PROX M30 con diametro di 22 mm, progettato per il rilevamento preciso senza contatto. Questo dispositivo è ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e robustezza nel monitoraggio di oggetti metallici. La sua costruzione compatta e la tecnologia avanzata garantiscono prestazioni elevate in ambienti complessi, offrendo una soluzione efficiente per l'automazione e il controllo dei processi elettrici.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

300 Hz

distanza di commutazione

22 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore 1/2 pollici

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

74 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

tensione di alimentazione

24 ... 240 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT