Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS630B2PAL01M
Cod. Produttore
XS630B2PAL01M12
Cod. EAN
3666916011744

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione alimentazione: 12...24 V DC
  • Tipo uscita: PNP NO discreta
  • Distanza rilevamento: 18 mm non flush
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Materiale involucro: Ottone nichelato
  • Connessione: Connettore M12 4 poli
  • Dimensioni: M30 x 63 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti, completamente incapsulati in resina). È dotato di un involucro in ottone nichelato e di un connettore remoto M12 sul conduttore volante da 0,15m. È un sensore regolabile. Ha una distanza di rilevamento nominale da 0mm a 18mm non a innesto, e da 0mm a 11mm a innesto. Tre fili, alimentazione DC, da 12V a 24V con protezione da polarità inversa, funzione NO, uscita discreta PNP.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

1000 Hz

distanza di commutazione

15 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

62,6 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT