Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS630B1PAL2TF
Cod. Produttore
XS630B1PAL2TF
Cod. EAN
3666916011836

Informazioni di prodotto

  • Tipo filettatura: M30 x 1.5
  • Distanza di rilevamento: 15 mm
  • Uscita: 1 NO PNP
  • Tensione alimentazione: 12...48 V DC
  • Grado protezione: IP68 / IP69K
  • Lunghezza corpo: 62 mm
  • Materiale corpo: Ottone nichelato
  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore di prossimità induttivo con corpo filettato M30, distanza di rilevamento di 15 mm e uscita NO PNP. Progettato per operare in condizioni di basse temperature, garantisce affidabilità e precisione nel rilevamento di oggetti metallici. Ideale per applicazioni industriali che richiedono sensori robusti e resistenti.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

500 Hz

distanza di commutazione

15 mm

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

0,8 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Altro

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

diametro del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

62 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 48 V

tensione di alimentazione

12 ... 48 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT