Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS630B1PAL2
Cod. Produttore
XS630B1PAL2
Cod. EAN
3666916011843

Informazioni di prodotto

Sensore induttivo M30 con installazione semplice e affidabile.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla filettatura M30 e doppi dadi
  • Precablato con cavo di 2 m per un collegamento rapido
  • Installabile ad incasso o su staffa, versatilità d’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con alimentazione da 12 a 48 Vcc
  • Affidabilità elevata certificata CSA UL
  • Campo di rilevamento ampio di 15 mm per prestazioni ottimali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il sensore induttivo cilindrico XS (filettatura M30) ha un fronte di rilevamento PPS e un involucro in ottone nichelato. Ha una distanza di rilevamento di 15 mm, uscita PNP con funzione NA ed è precablato (cavo di 2 m). Ha una tensione di alimentazione da 12 a 48 Vcc. Questo sensore di prossimità cilindrico induttivo filettato per scopi generici è installabile ad incasso e ha un campo di rilevamento più ampio. È montabile direttamente su una superficie o su una staffa, grazie alla filettatura esterna e ai doppi dadi ed è certificato CSA UL.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

500 Hz

distanza di commutazione

15 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

60 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 48 V

tensione di alimentazione

12 ... 48 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT

Produttore

PROX M30 SN 15MM NO PNP

€ 45,99 x 1 pz.
(pz.)