Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS230BLPAM12
Cod. Produttore
XS230BLPAM12
Cod. EAN
3666916016954

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione alimentazione: 12-24 V DC
  • Corrente di uscita: ≤ 200 mA
  • Grado protezione: IP67
  • Distanza nominale di rilevamento: 15 mm
  • Materiale corpo: Ottone nichelato
  • Connettore: M12, 4 poli
  • Lunghezza: 68 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXS230BLPAM12 è un connettore M12 progettato per applicazioni industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una connessione affidabile e duratura. Questo modello è caratterizzato da un contatto di chiusura che garantisce prestazioni ottimali. La sua configurazione non a filo facilita il montaggio e l'integrazione in vari sistemi. Con un design robusto e una funzionalità eccellente, il TEXS230BLPAM12 è ideale per ambienti di lavoro esigenti.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

60 Hz

distanza di commutazione

15 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

63,4 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT