Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS630B1NAM12
Cod. Produttore
XS630B1NAM12
Cod. EAN
3666916011898

Informazioni di prodotto

Sensore induttivo cilindrico M30 con alte prestazioni e installazione semplice.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio ad incasso con filettatura M30 e doppi dadi per fissaggio sicuro
  • Connettore M12 per un rapido collegamento elettrico
  • Installabile direttamente su superficie o staffa, riducendo i tempi di posa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Campo di rilevamento ampio di 15 mm per maggiore affidabilità
  • Consumo energetico ridotto grazie alla tensione di alimentazione da 12 a 48 Vcc
  • Certificazioni CSA UL per sicurezza e qualità garantite

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sensore induttivo cilindrico XS (filettatura M30) ha un fronte di rilevamento PPS e un involucro in ottone nichelato. Ha una distanza di rilevamento di 15 mm, uscita NPN con funzione NA e un connettore M12. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 48 Vcc. Questo sensore di prossimità cilindrico induttivo filettato per scopi generici è installabile ad incasso e ha un campo di rilevamento più ampio. È montabile direttamente su una superficie o su una staffa, grazie alla filettatura esterna e ai doppi dadi ed è certificato CSA UL.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

500 Hz

distanza di commutazione

15 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

NPN/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

72,2 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 48 V

tensione di alimentazione

12 ... 48 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT