›

PROX M30 SN 10MM NO PNP

Cod. Rexel TEXS130BLPAM12
Cod. Produttore XS130BLPAM12
Cod. EAN 3666916017319

Informazioni principali

  • Serie: Inductive and capacitive XS & XT
  • Tensione alimentazione: 12-24 V DC
  • Corrente assorbita: ≤ 10 mA
  • Distanza rilevamento: 10 mm
  • Uscita: PNP normalmente aperta
  • Protezione: IP67
  • Materiale corpo: Ottone nichelato
  • Dimensioni: 68x30 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XS, un'offerta di sensori di prossimità induttivi. Il sensore di prossimità induttivo per uso generico con design cilindrico XS1 M30. È installabile a innesto e presenta un lato frontale di rilevamento. Supporta una distanza di rilevamento nominale di 10mm e un'uscita discreta PNP normalmente aperta 1. È dotato di connettore maschio a 4 vie M12 per il collegamento elettrico e 1 LED per lo stato di uscita. È un sensore di prossimità induttivo con una tensione nominale di alimentazione da 12V a 24V DC con protezione da polarità inversa, assorbimento di corrente a vuoto di ≤10mA e una frequenza di commutazione di ≤500 Hz. Il prodotto è classificato IP67. L'armadio è realizzato in ottone nichelato. Dimensioni: 68mm (lunghezza) x 30mm (altezza); peso 0,075kg. È adatto a ferrovie, apparecchiature mobili, ascensori, ascensori, sollevamento, movimentazione dei materiali/trasporto/logistica, lavorazione dei materiali/macchine utensili, confezionamento, robotica, industria alimentare e delle bevande. Il prodotto è certificato CSA, CE e UL. È conforme alle norme internazionali, alle certificazioni di carattere normativo e alla gamma incrementata. Sensori di prossimità induttivi e capacitivi ex Osiprox, OsiSense XS e XT per il rilevamento senza contatto. Tecnologia di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento senza contatto di oggetti metallici fino a 60mm.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

1000 Hz

distanza di commutazione

10 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

64 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT

PROX M30 SN 10MM NO PNP
€ 19,71 x 1 pz.
(pz.)