Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS130BLPBL2
Cod. Produttore
XS130BLPBL2
Cod. EAN
3666916017302

Informazioni di prodotto

  • Serie: XS & XT
  • Tensione alimentazione: 12..24 V DC
  • Corrente commutazione: ≤ 200 mA
  • Grado protezione: IP67
  • Distanza nominale rilevamento: 10 mm
  • Tipo uscita: PNP NC
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Materiale corpo: Ottone nichelato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXS130BLPBL2 è un sensore avanzato della famiglia OsiSense, progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo sensore offre un collegamento elettrico tramite cavo radiale e una commutazione efficiente con contatto di apertura. La sua configurazione PNP assicura una risposta rapida e affidabile. Con un design allineato, il TEXS130BLPBL2 è ideale per chi cerca precisione e affidabilità nelle operazioni quotidiane.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

200 Hz

distanza di commutazione

10 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di apertura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

51,3 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT