Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS530B1DBL2
Cod. Produttore
XS530B1DBL2
Cod. EAN
3666916014127

Informazioni di prodotto

  • Serie: XS & XT
  • Tensione alimentazione: 12-48 V DC
  • Distanza di rilevamento: 10 mm
  • Tipo uscita: 1 NC, DC
  • Grado protezione: IP68/IP69K
  • Materiale corpo: Ottone nichelato
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Dimensioni: M30 x 62 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sensore induttivo cilindrico XS (filettatura M30) ha un fronte di rilevamento PPS e un involucro in ottone nichelato. Ha una distanza di rilevamento di 10 mm, funzione NC ed è precablato (cavo di 2 m). Ha una tensione di alimentazione da 12 a 48 Vcc. Questo sensore di prossimità cilindrico induttivo filettato per scopi generici è installabile ad incasso. È montabile direttamente su una superficie o su una staffa, grazie alla filettatura esterna e ai doppi dadi ed è certificato CCC, CSA, UL.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

2000 Hz

distanza di commutazione

10 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di apertura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

50 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 48 V

tensione di alimentazione

12 ... 48 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT