Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS130B3PCM12
Cod. Produttore
XS130B3PCM12
Cod. EAN
3389119623902

Informazioni di prodotto

sensore induttivo XS1 M30 - PNP NA e NC - - Sn 15 mm - 12...24 Vcc - M12

Documentazione tecnica

La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti, completamente incapsulati in resina). Questo prodotto è un sensore cilindrico, montato a immersione, con una portata incrementata. Diametro 30mm, filettato M30 x 1,5. È dotato di un involucro cilindrico in ottone nichelato e di un connettore M12. Ha una distanza di rilevamento di 15mm. Quattro fili, alimentazione DC, da 12V a 24V con protezione da polarità, funzione NO + NC, uscita a stato solido PNP.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

2

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

livello d

tipo di azionamento

bersaglio metallico

condizione meccanica di montaggio per sensore

allineato

lunghezza del sensore

54 mm

diametro del sensore

30 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

2

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

12 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

200 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

rivestimento scatola

nichelato

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo

adatto per funzioni di sicurezza

materiale della scatola

metallo

SIL secondo IEC 61508

2

frequenza di commutazione

1000 Hz

tipo di tensione

AC/DC

distanza di commutazione

15 mm

Serie

Inductive_and_capacitive_sensors_XS___XT

Produttore

Sensore induttivo cilindrico M30 PNP NO+NC 15 mm 12-24 Vcc connettore M12 per rilevamento oggetti metallici industriale