Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS130BHPAL2
Cod. Produttore
XS130BHPAL2
Cod. EAN
3666916017395

Informazioni di prodotto

PROX M30 PNP NO 1224V FLUSH SN 15MM C.2M
Descrizione del produttore: Sensore di prossimità induttivo con corpo filettato M30, dotato di uscita PNP normalmente aperta e tensione di alimentazione da 12 a 24 V DC. Progettato per installazione a filo con distanza di rilevamento di 15 mm, garantisce un funzionamento affidabile e preciso in applicazioni industriali. La costruzione robusta e compatta lo rende ideale per il rilevamento senza contatto di oggetti metallici, assicurando elevata durata e resistenza alle condizioni operative più impegnative.

frequenza di commutazione

200 Hz

distanza di commutazione

15 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

10 mA

diametro del sensore

30 mm

altezza del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

57 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive_and_capacitive_sensors_XS___XT

Produttore

PROX M30 PNP NO 1224V FLUSH SN 15MM