Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS130BHNAL2
Cod. Produttore
XS130BHNAL2
Cod. EAN
3666916017432

Informazioni di prodotto

PROX M30 NPN NO 1224V FLUSH SN 15MM C.2M
Descrizione del produttore: Sensore di prossimità induttivo con corpo filettato M30 in metallo, dotato di uscita NPN normalmente aperta e alimentazione da 12 a 24 V DC. Progettato per installazione a filo, offre una distanza di rilevamento di 15 mm. Ideale per il rilevamento senza contatto di oggetti metallici in applicazioni industriali, garantisce affidabilità e precisione nelle operazioni di automazione. La struttura robusta assicura resistenza e durata anche in ambienti gravosi.

frequenza di commutazione

200 Hz

distanza di commutazione

15 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

10 mA

diametro del sensore

30 mm

altezza del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

57 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive_and_capacitive_sensors_XS___XT

Produttore

PROX M30 NPN NO 1224V FLUSH SN 15MM