Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS118B3PBM12
Cod. Produttore
XS118B3PBM12
Cod. EAN
3666916018903

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione alimentazione: 12-24 V DC
  • Distanza di rilevamento: 8 mm
  • Tipo uscita: PNP NC
  • Grado protezione: IP65/IP67
  • Materiale involucro: Ottone nichelato
  • Connessione: Connettore M12 4 poli
  • Dimensioni: Ø18 mm, lunghezza 50 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sensore induttivo cilindrico XS (filettatura M18) ha un fronte di rilevamento PPS e un involucro in ottone nichelato. Ha una distanza di rilevamento di 8 mm, uscita PNP con funzione NC e un connettore M12. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore di prossimità cilindrico induttivo filettato per scopi generici è installabile ad incasso e ha un campo di rilevamento più ampio. È montabile direttamente su una superficie o su una staffa, grazie alla filettatura esterna e ai doppi dadi ed è certificato E2, CSA, UL.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

1000 Hz

distanza di commutazione

8 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di apertura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

50 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT