›

PROX M18 SN 5MM NO PNP

Cod. Rexel TEXS118BLPAM12
Cod. Produttore XS118BLPAM12
Cod. EAN 3666916017562

Informazioni principali

  • Serie: XS & XT
  • Tensione alimentazione: 12-24 V DC
  • Tipo sensore: Induttivo M18
  • Distanza rilevamento: 5 mm
  • Uscita: PNP NO
  • Grado protezione: IP67
  • Materiale corpo: Ottone nichelato
  • Frequenza commutazione: 1200 Hz

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti, completamente incapsulati in resina). Il prodotto è un sensore cilindrico in metallo da montare a innesto. Diametro 18mm, filettato M18 x 1. È dotato di una boccola cilindrica in metallo M12. Ha una distanza di rilevamento di 5mm. Tre fili, alimentazione DC, da 12V a 24V, funzione NO, uscita a stato solido PNP.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

1000 Hz

distanza di commutazione

5 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

64 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT

PROX M18 SN 5MM NO PNP
€ 17,15 x 1 pz.
(pz.)