Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS518B1DAL01C
Cod. Produttore
XS518B1DAL01C
Cod. EAN
3666916014448

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione di alimentazione: 12...48 V DC
  • Corrente di commutazione: 1,5...100 mA DC
  • Grado di protezione: IP68 e IP69K
  • Distanza di rilevamento nominale: 5 mm
  • Tipo di uscita: 1 NO, DC
  • Materiale involucro: Ottone nichelato
  • Lunghezza totale: 62 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXS518B1DAL01C è un sensore di alta qualità progettato per applicazioni elettriche avanzate. Con un design robusto, questo modello PROX M18 SN 5MM NO DC offre un'uscita di commutazione a due fili e un contatto di chiusura, garantendo prestazioni affidabili. La sua esecuzione del collegamento elettrico è versatile, rendendolo ideale per diverse configurazioni. Inoltre, il sensore è facilmente montabile in condizioni meccaniche allineate, assicurando una facile integrazione nei sistemi esistenti.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

3000 Hz

distanza di commutazione

5 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

52,5 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 48 V

tensione di alimentazione

12 ... 48 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT