Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS518B1CAM12
Cod. Produttore
XS518B1CAM12
Cod. EAN
3666916014455

Informazioni di prodotto

  • Serie: XS & XT
  • Tensione alimentazione: 12-48 V DC
  • Distanza di rilevamento: 5 mm
  • Tipo sensore: Induttivo M18
  • Uscita: 1 NO, DC
  • Grado protezione: IP67, IP69K
  • Materiale involucro: Ottone nichelato
  • Connessione: Connettore M12, 4 pin

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti, completamente incapsulati in resina). Il prodotto è un sensore cilindrico a scatola corta e a immersione. Diametro 18mm filettato M18 x 1. È dotato di un involucro in ottone nichelato e di un connettore M12. Ha una distanza di rilevamento di 5mm. Due fili, alimentazione DC, da 12V a 24a V, terminali NO 1 e 4.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

3000 Hz

distanza di commutazione

5 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

64,6 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 48 V

tensione di alimentazione

12 ... 48 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT