Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS118BLPBM12
Cod. Produttore
XS118BLPBM12
Cod. EAN
3666916017548

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive XS & XT
  • Tensione alimentazione: 12-24 V DC
  • Tipo sensore: Prossimità induttivo
  • Distanza rilevamento: 5 mm
  • Uscita: PNP NC
  • Grado protezione: IP67
  • Materiale corpo: Ottone nichelato
  • Dimensioni: M18 x 64 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti, completamente incapsulati in resina). Il prodotto è un sensore cilindrico in metallo da montare a innesto. Diametro 18mm, filettato M18 x 1. È dotato di una boccola cilindrica in metallo M12. Ha una distanza di rilevamento di 5mm. Tre fili, alimentazione DC, da 12V a 24V, funzione NC, uscita a stato solido PNP.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

1000 Hz

distanza di commutazione

5 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di apertura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

64 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT