›

PROX M18 SN 12MM NO PNP

Cod. Rexel TEXS618B4PAM12
Cod. Produttore XS618B4PAM12
Cod. EAN 3666916012130

Informazioni principali

  • Serie: XS & XT
  • Tensione alimentazione: 12...48 V DC
  • Corrente commutazione: ≤ 200 mA
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Distanza rilevamento: 12 mm
  • Connettore: M12 4 pin
  • Materiale involucro: Ottone nichelato
  • Dimensioni: Ø18 mm, L72 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti, completamente incapsulati in resina). Il prodotto è un sensore cilindrico, lungo, non installabile a immersione. Diametro 18mm, filettato M18 x 1. È dotato di un involucro in ottone nichelato e di un connettore M12. Ha una distanza di rilevamento di 12mm. Tre fili, alimentazione DC, da 12V a 48V, funzione NO, uscita discreta PNP.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

1000 Hz

distanza di commutazione

12 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

71,5 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 48 V

tensione di alimentazione

12 ... 48 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT

PROX M18 SN 12MM NO PNP
€ 43,72 x 1 pz.
(pz.)