Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS218SAMAU20
Cod. Produttore
XS218SAMAU20
Cod. EAN
3666916015698

Informazioni di prodotto

Sens. induttivo XS2 M18 - L 72 mm - Inox - Sn 12 mm - 24...240V CA/CC - 1/2"

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXS218SAMAU20 è un connettore di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato per garantire prestazioni affidabili, questo prodotto presenta un attacco da 1/2 pollice e una configurazione a due fili per un facile collegamento. La sua funzione di commutazione è caratterizzata da un contatto di chiusura, mentre la condizione meccanica di montaggio è non a filo, rendendolo versatile per diverse installazioni. Ideale per chi cerca efficienza e sicurezza nel proprio sistema elettrico.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

1000 Hz

distanza di commutazione

12 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore 1/2 pollici

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

70 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

tensione di alimentazione

24 ... 240 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT