Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS218SAMAL5
Cod. Produttore
XS218SAMAL5
Cod. EAN
3666916015704

Informazioni di prodotto

  • Serie: XS & XT
  • Tensione alimentazione: 24-240 V AC/DC
  • Corrente di commutazione: 5-300 mA AC / 5-200 mA DC
  • Distanza di rilevamento: 12 mm
  • Grado protezione: IP68 / IP69K
  • Materiale involucro: Acciaio inox 316L
  • Tipo uscita: Segnale discreto NO
  • Lunghezza cavo: 5 m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Il sensore fa parte della serie adatta per il settore del food & beverage. È un sensore cilindrico non installabile a immersione. Diametro 18mm, filettato M18 x 1. È dotato di una boccola cilindrica in acciaio Inox e di un cavo lungo 5m. Ha una distanza di rilevamento di 12mm. Due fili, da 24V a 240V AC/DC , funzione NO, segnale di uscita discreto.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

1000 Hz

distanza di commutazione

12 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

60 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

tensione di alimentazione

24 ... 240 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT