Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS618B4MBU20
Cod. Produttore
XS618B4MBU20
Cod. EAN
3666916012192

Informazioni di prodotto

  • Serie: XS & XT
  • Tensione nominale: 24...240 V AC/DC
  • Corrente commutazione: 5...300 mA AC
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Materiale corpo: Ottone nichelato
  • Distanza nominale rilevamento: 12 mm
  • Tipo uscita: 1 NC discreto
  • Lunghezza sensore: 72 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXS618B4MBU20 di PROX è un connettore versatile progettato per applicazioni elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, offre un collegamento elettrico tramite un connettore da 1/2 pollice e una configurazione a due fili per una funzione di commutazione efficace. Il contatto di apertura garantisce un funzionamento affidabile, mentre la condizione meccanica di montaggio non a filo ne facilita l'installazione. Ideale per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità nel settore elettrico.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

1000 Hz

distanza di commutazione

12 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore 1/2 pollici

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di apertura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

71,5 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

tensione di alimentazione

24 ... 240 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT