Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS618B2PAL01M
Cod. Produttore
XS618B2PAL01M12
Cod. EAN
3666916012291

Informazioni di prodotto

  • Serie: XS & XT
  • Tensione di alimentazione: 12...24 V DC
  • Corrente nominale: ≤ 100 mA
  • Grado di protezione: IP67 / IP69K
  • Distanza di rilevamento: 6 mm flush / 9 mm non flush
  • Materiale involucro: Ottone nichelato
  • Connessione elettrica: Connettore M12, 4 poli
  • Dimensioni: Ø18 mm, lunghezza 64 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXS618B2PAL01M è un connettore M12 di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo prodotto della famiglia OsiSense XS e XT è caratterizzato da un contatto di chiusura, ideale per applicazioni di commutazione. La sua esecuzione del collegamento elettrico è semplice e intuitiva, assicurando un'installazione senza problemi. Con una condizione meccanica di montaggio allineata, il TEXS618B2PAL01M si distingue per la sua robustezza e affidabilità nel settore elettrico.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

1000 Hz

distanza di commutazione

6 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

60 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT