Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS618B2PBL01M
Cod. Produttore
XS618B2PBL01M12
Cod. EAN
3666916012284

Informazioni di prodotto

PROX M18 SN=10MM NC PNP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXS618B2PBL01M è un connettore M12 di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni industriali. Questo prodotto della famiglia OsiSense XS e XT offre un'uscita di commutazione PNP con contatto di apertura, ideale per una vasta gamma di utilizzi. La sua costruzione robusta assicura un montaggio meccanico allineato, rendendolo perfetto per ambienti di lavoro esigenti. Scegli il TEXS618B2PBL01M per soluzioni elettriche efficienti e durature.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

1000 Hz

distanza di commutazione

6 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di apertura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

60 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT