›

PROX M18 PNP NO+NC

Cod. Rexel TEXS118B3PCM12
Cod. Produttore XS118B3PCM12
Cod. EAN 3666916018675

Informazioni principali

  • Portata nominale: 8 mm
  • Tensione alimentazione: 12-24 V DC
  • Uscita: PNP NO+NC
  • Grado protezione: IP65, IP67, IP69K
  • Materiale involucro: Ottone nichelato
  • Dimensioni: M18 x 50 mm
  • Corrente max: 200 mA
  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti, completamente incapsulati in resina). Questo prodotto è un sensore cilindrico, montato a immersione, con una portata incrementata. Diametro 18mm, filettato M18 x 1. È dotato di un involucro cilindrico in ottone nichelato e di un connettore M12. Ha una distanza di rilevamento di 8mm. Quattro fili, alimentazione DC, da 12V a 24V con protezione da polarità, funzione NO + NC, uscita a stato solido PNP. È conforme alla certificazione E2.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

2000 Hz

distanza di commutazione

8 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

2

numero di uscite semiconduttori sicure

2

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

51 mm

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello d

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

SIL secondo IEC 61508

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT

PROX M18 PNP NO+NC
€ 45,66 x 1 pz.
(pz.)