Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS118B3PCL2
Cod. Produttore
XS118B3PCL2
Cod. EAN
3666916018682

Informazioni di prodotto

sensore induttivo XS1 M18 - PNP NA e NC - Sn 8 mm - 12...24 Vcc - cavo 2 m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXS118B3PCL2 è un sensore PROX M18 PNP NO+NC progettato per applicazioni di sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un collegamento elettrico tramite cavo radiale, garantendo un'installazione semplice e sicura. La sua uscita di commutazione PMP/PNP lo rende versatile per diverse esigenze. Con una condizione meccanica di montaggio allineata, questo sensore è ideale per ambienti industriali, assicurando prestazioni affidabili e durature.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

2000 Hz

distanza di commutazione

8 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

2

numero di uscite semiconduttori sicure

2

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

41 mm

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello d

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

SIL secondo IEC 61508

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT