Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS118BHPAL2
Cod. Produttore
XS118BHPAL2
Cod. EAN
3666916017678

Informazioni di prodotto

PROX M18 PNP NO 1224V FLUSH SN 8MM CAV2M
Descrizione del produttore: Sensore di prossimità induttivo con diametro M18, dotato di uscita PNP normalmente aperta e tensione di alimentazione da 12 a 24 V. Progettato per il montaggio a filo (flush), offre una distanza di rilevamento di 8 mm. Il corpo in metallo garantisce robustezza e affidabilità nelle applicazioni industriali, assicurando un funzionamento preciso e stabile per il rilevamento senza contatto di oggetti metallici. Ideale per l'automazione e il controllo di processo.

frequenza di commutazione

700 Hz

distanza di commutazione

8 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

10 mA

diametro del sensore

18 mm

altezza del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

53 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Produttore

PROX M18 PNP NO 1224V FLUSH SN 8MM