Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS118BHPAM12
Cod. Produttore
XS118BHPAM12
Cod. EAN
3666916017654

Informazioni di prodotto

PROX M18 PNP NO 1224V FLUSH SN 8MM M12

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il TEXS118BHPAM12 è un connettore M12 di alta qualità, progettato per applicazioni industriali. Questo dispositivo offre una funzione di commutazione PNP con contatto di chiusura, garantendo prestazioni affidabili. La sua struttura è compatibile con diverse condizioni meccaniche di montaggio, rendendolo versatile per molteplici utilizzi. Con un design robusto e funzionale, il TEXS118BHPAM12 si integra perfettamente in sistemi elettrici, assicurando un collegamento elettrico sicuro e stabile.

frequenza di commutazione

700 Hz

distanza di commutazione

8 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

10 mA

diametro del sensore

18 mm

altezza del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

64 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT