Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS118BHPAL5
Cod. Produttore
XS118BHPAL5
Cod. EAN
3666916017661

Informazioni di prodotto

Il sensore TEXS118BHPAL5 garantisce efficienza e affidabilità in ogni installazione.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al cavo preconnesso
  • Montaggio versatile con struttura compatta
  • Risparmio di tempo durante il collegamento elettrico

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata affidabilità in ambienti industriali
  • Prestazioni stabili con uscita PNP a contatto di chiusura
  • Consumo energetico contenuto per un uso efficiente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il TEXS118BHPAL5 è un sensore avanzato della famiglia OsiSense, progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo modello PNP offre un'uscita di commutazione a contatto di chiusura, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, è dotato di un cavo per un facile collegamento elettrico. La sua struttura compatta e robusta assicura un montaggio versatile, perfetto per ambienti industriali. Scopri la potenza e l'affidabilità del TEXS118BHPAL5 per le tue esigenze.

frequenza di commutazione

700 Hz

distanza di commutazione

8 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

10 mA

diametro del sensore

18 mm

altezza del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

53 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT

Produttore

PROX M18 PNP NO 1224V FLUSH SN 8MM

€ 17,60 x 1 pz.
(pz.)