Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS118BHPBM12
Cod. Produttore
XS118BHPBM12
Cod. EAN
3389119641043

Informazioni di prodotto

PROX M18 PNP NC 1224V FLUSH SN 8MM M12

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXS118BHPBM12 è un sensore di alta qualità della famiglia OsiSense XS e XT, progettato per garantire prestazioni affidabili. Con un connettore M12, offre una comoda esecuzione del collegamento elettrico. La sua funzione di commutazione PNP con contatto di apertura lo rende ideale per molteplici applicazioni industriali. La meccanica di montaggio è versatile, permettendo un'installazione semplice e rapida. Disponibile in un elegante design, questo sensore è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e affidabilità.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP

lunghezza del sensore

64 mm

diametro del sensore

18 mm

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

12 V

altezza del sensore

18 mm

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

10 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

rivestimento scatola

nichelato

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo

materiale della scatola

metallo

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di apertura

frequenza di commutazione

700 Hz

tipo di tensione

DC

distanza di commutazione

8 mm

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT

Produttore

PROX M18 PNP NC 1224V FLUSH SN 8MM