Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS618B1MAL01C
Cod. Produttore
XS618B1MAL01C
Cod. EAN
3389119026963

Informazioni di prodotto

sensore induttivo M18 - L 62 mm - ottone - Sn 8 mm - 24-240 Vca/Vcc - DIN 0,15 m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore di prossimità induttivo con corpo cilindrico M18 in metallo, dotato di distanza di rilevamento di 8 mm e uscita a contatto normalmente aperto. Progettato per applicazioni industriali, garantisce affidabilità e precisione nel rilevamento senza contatto di oggetti metallici, assicurando una lunga durata anche in ambienti difficili. Il sensore è completo di connettore per un facile collegamento e integrazione nei sistemi di automazione.

forma della scatola

cilindro, filettatura

tipo di azionamento

bersaglio metallico

rivestimento scatola

nichelato

esecuzione dell’uscita di commutazione

a 2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

diametro del sensore

18 mm

condizione meccanica di montaggio per sensore

allineato

tensione di alimentazione

24 V

materiale della scatola

metallo

tipo di tensione

AC/DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

200 mA

frequenza di commutazione

1000 Hz

distanza di commutazione

8 mm

lunghezza del sensore

62 mm

categoria secondo EN 954-1

1

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT

Produttore

PROX M18 P+ SN 8MM NO