›

PROX M12 SN 7MM NO PNP

Cod. Rexel TEXS612B4PAM12
Cod. Produttore XS612B4PAM12
Cod. EAN 3666916012673

Informazioni principali

  • Serie: XS & XT
  • Tensione alimentazione: 12-48 V DC
  • Tipo sensore: Induttivo M12
  • Distanza rilevamento: 7 mm
  • Uscita: NO PNP discreta
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Materiale involucro: Ottone nichelato
  • Lunghezza totale: 66 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti, completamente incapsulati in resina). Il prodotto è un sensore cilindrico, lungo, non installabile a immersione. Diametro 12mm, filettato M12 x 1. È dotato di un involucro in ottone nichelato e di un connettore M12. Ha una distanza di rilevamento di 7mm. Tre fili, alimentazione DC, da 12V a 48V, funzione NO, uscita discreta PNP.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

2500 Hz

distanza di commutazione

4 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

12 mm

lunghezza del sensore

65,5 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 48 V

tensione di alimentazione

12 ... 48 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT

PROX M12 SN 7MM NO PNP
€ 40,12 x 1 pz.
(pz.)