Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS212SAPAL10
Cod. Produttore
XS212SAPAL10
Cod. EAN
3666916015896

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione di alimentazione: 12...24 V DC
  • Corrente di commutazione: ≤ 200 mA
  • Grado di protezione: IP68 e IP69K
  • Distanza di rilevamento nominale: 7 mm
  • Materiale involucro: Acciaio inox 316L
  • Lunghezza cavo: 10 m
  • Tipo di uscita: PNP NO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXS212SAPAL10 è un sensore PROX M12 SN 7MM NO PNP, progettato per applicazioni di automazione industriale. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un collegamento elettrico tramite cavo radiale, garantendo una connessione sicura e affidabile. La sua uscita di commutazione è di tipo PMP/PNP, con un contatto di chiusura per prestazioni ottimali. Con una condizione meccanica di montaggio non a filo, questo sensore si adatta perfettamente a diverse configurazioni.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

2500 Hz

distanza di commutazione

7 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

12 mm

lunghezza del sensore

54,5 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT