Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS612B2PAL01M
Cod. Produttore
XS612B2PAL01M12
Cod. EAN
3666916012772

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione di alimentazione: 12...24 V DC
  • Corrente di commutazione: ≤ 100 mA
  • Distanza di rilevamento: 5 mm non flush
  • Uscita: PNP normalmente aperta
  • Indice di protezione: IP67 / IP69K
  • Materiale involucro: Ottone nichelato
  • Lunghezza totale: 59 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Sensore di prossimità induttivo con filettatura M12, distanza di rilevamento di 5 mm e uscita PNP normalmente aperta. Progettato per applicazioni industriali, garantisce un rilevamento affidabile di oggetti metallici senza contatto fisico, assicurando durata e precisione nel controllo automatico. Il design compatto e la costruzione robusta lo rendono ideale per l'integrazione in sistemi di automazione e controllo.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

2500 Hz

distanza di commutazione

4 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

12 mm

lunghezza del sensore

54,6 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT