›

PROX M12 SN 4MM NO PNP

Cod. Rexel TEXS112B3PAL2
Cod. Produttore XS112B3PAL2
Cod. EAN 3666916019191

Informazioni principali

  • Serie: XS & XT
  • Tensione alimentazione: 12-24 V DC
  • Distanza di rilevamento: 4 mm
  • Tipo uscita: PNP NO
  • Grado protezione: IP65/IP67
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Dimensioni: 37 mm M12

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il sensore induttivo cilindrico XS (filettatura M12) ha un fronte di rilevamento PPS e un involucro in ottone nichelato. Ha una distanza di rilevamento di 4 mm, uscita PNP con funzione NA ed è precablato (cavo di 2 m). Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore di prossimità cilindrico induttivo filettato per scopi generici è installabile ad incasso e ha un campo di rilevamento più ampio. È montabile direttamente su una superficie o su una staffa, grazie alla filettatura esterna e ai doppi dadi ed è certificato E2, CSA, UL.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

2500 Hz

distanza di commutazione

4 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

12 mm

lunghezza del sensore

35 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT

PROX M12 SN 4MM NO PNP
€ 32,24 x 1 pz.
(pz.)