Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS612B1NAL5
Cod. Produttore
XS612B1NAL5
Cod. EAN
3666916012918

Informazioni di prodotto

  • Serie: XS & XT
  • Tensione alimentazione: 12-48 V DC
  • Distanza di rilevamento: 4 mm
  • Uscita: NO NPN
  • Grado protezione: IP68/IP69K
  • Dimensioni: M12 x 54 mm
  • Materiale involucro: Ottone nichelato
  • Lunghezza cavo: 5 m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti, completamente incapsulati in resina). Il prodotto è un sensore cilindrico a scatola lunga e a immersione. Diametro 12mm, filettato M12 x 1. È dotato di un involucro in ottone nichelato e di un cavo PvR lungo 5m. Ha una distanza di rilevamento di 4mm. Tre fili, alimentazione DC, da 12V a 48V, funzione NO, uscita discreta NPN.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

2500 Hz

distanza di commutazione

4 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

NPN/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

12 mm

lunghezza del sensore

50 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 48 V

tensione di alimentazione

12 ... 48 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT