›

PROX M12 SN 2MM NO PNP

Cod. Rexel TEXS512B1PAL2
Cod. Produttore XS512B1PAL2
Cod. EAN 3666916013519

Informazioni principali

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione alimentazione: 12-24 V DC
  • Corrente di commutazione: ≤ 200 mA
  • Distanza di rilevamento: 2 mm
  • Tipo uscita: PNP NO
  • Grado protezione: IP68/IP69K
  • Materiale corpo: Ottone nichelato
  • Lunghezza cavo: 2 m

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il sensore di prossimità induttivo cilindrico (M12) Schneider Electric OsiSense XS ha una superificie di rilevamento in termoplastica e corpo in ottone nichelato. Ha una distanza di rilevamento di 2 mm, uscita PNP con funzione NA ed è precablato (cavo di 2 m). Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore di prossimità cilindrico induttivo filettato per scopi generici è installabile ad incasso. È montabile direttamente su una superficie o su una staffa, grazie alla filettatura esterna e ai doppi dadi ed è certificato CCC, CSA, UL.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

5000 Hz

distanza di commutazione

2 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

12 mm

lunghezza del sensore

35 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT

PROX M12 SN 2MM NO PNP
€ 32,77 x 1 pz.
(pz.)