Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS112BLPAM12
Cod. Produttore
XS112BLPAM12
Cod. EAN
3666916017753

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive XS & XT
  • Alimentazione: 12-24 V DC
  • Distanza di rilevamento: 2 mm
  • Tipo uscita: PNP NO
  • Grado protezione: IP67
  • Materiale corpo: Ottone nichelato
  • Connessione: Connettore M12 4 pin
  • Dimensioni: Ø12 mm, lunghezza 55 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti, completamente incapsulati in resina). Il prodotto è un sensore cilindrico a innesto. Diametro 12mm, filettato M12 x 1. È dotato di un involucro cilindrico in metallo e di un connettore M12. Ha una distanza di rilevamento di 2mm. Tre fili, alimentazione DC, da 12V a 24V, funzione NO, uscita a stato solido PNP.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

1000 Hz

distanza di commutazione

2 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

12 mm

lunghezza del sensore

53 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT