Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS112B3PCL2
Cod. Produttore
XS112B3PCL2
Cod. EAN
3666916018712

Informazioni di prodotto

sensore induttivo XS1 M12 - PNP NA e NC - Sn 4 mm - 12...24 Vcc - cavo 2 m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti, completamente incapsulati in resina). Questo prodotto è un sensore cilindrico, montato a immersione, con una portata incrementata. Diametro 12mm, filettato M12 x 1. È dotato di un involucro cilindrico in ottone nichelato e di un cavo PvR lungo 2m. Ha una distanza di rilevamento di 4mm. Quattro fili, alimentazione DC, da 12V a 24V con protezione da polarità, funzione NO + NC, uscita a stato solido PNP. È conforme alla certificazione E2.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

5000 Hz

distanza di commutazione

4 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

2

numero di uscite semiconduttori sicure

2

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

12 mm

lunghezza del sensore

37 mm

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello d

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

SIL secondo IEC 61508

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT