Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS112BHPAL2
Cod. Produttore
XS112BHPAL2
Cod. EAN
3389119640909

Informazioni di prodotto

PROX M12 PNP NO 1224V FLUSH SN 4MM CAV2M
Descrizione del produttore: Il TEXS112BHPAL2 è un sensore di alta qualità progettato per applicazioni industriali. Con un'uscita di commutazione PNP e una tensione operativa di 12-24V, questo dispositivo offre prestazioni affidabili. La sua esecuzione del collegamento elettrico avviene tramite cavo, mentre il contatto di chiusura garantisce un funzionamento preciso. La meccanica di montaggio versatile lo rende adatto a diverse configurazioni. Scegli il TEXS112BHPAL2 per un sensore efficiente e versatile nelle tue applicazioni.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP

lunghezza del sensore

49 mm

diametro del sensore

12 mm

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

12 V

altezza del sensore

12 mm

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

10 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

rivestimento scatola

nichelato

esecuzione del collegamento elettrico

cavo

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo

materiale della scatola

metallo

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura

frequenza di commutazione

950 Hz

tipo di tensione

DC

distanza di commutazione

4 mm

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT

Produttore

PROX M12 PNP NO 1224V FLUSH SN 4MM