Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS112BHPBM12
Cod. Produttore
XS112BHPBM12
Cod. EAN
3389119640947

Informazioni di prodotto

PROX M12 PNP NC 1224V FLUSH SN 4MM M12

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXS112BHPBM12 è un sensore di prossimità M12 PNP NC, progettato per un'operatività efficiente a 12-24V. Questo dispositivo presenta un connettore M12 per un collegamento elettrico semplice e affidabile. La sua esecuzione del contatto di apertura garantisce prestazioni affidabili in vari ambienti. Con una struttura robusta e una condizione meccanica di montaggio versatile, il TEXS112BHPBM12 è ideale per applicazioni industriali. Scegli un sensore che combina qualità e funzionalità per il tuo progetto.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP

lunghezza del sensore

61 mm

diametro del sensore

12 mm

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

12 V

altezza del sensore

12 mm

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

10 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

rivestimento scatola

nichelato

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo

materiale della scatola

metallo

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di apertura

frequenza di commutazione

950 Hz

tipo di tensione

DC

distanza di commutazione

4 mm

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT

Produttore

PROX M12 PNP NC 1224V FLUSH SN 4MM