›

PROX M12 P+ SN 4MM NO

Cod. Rexel TEXS612B1MAL2
Cod. Produttore XS612B1MAL2
Cod. EAN 3666916012987

Informazioni principali

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione alimentazione: 24...240 V AC/DC
  • Corrente commutazione: 5...200 mA
  • Distanza rilevamento: 4 mm
  • Grado protezione: IP68/IP69K
  • Materiale involucro: Ottone nichelato
  • Lunghezza totale: 54 mm
  • Cavo precablato: 2 m

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il sensore induttivo cilindrico XS (filettatura M12) ha un fronte di rilevamento PPS e un involucro in ottone nichelato. Ha una distanza di rilevamento di 4 mm, funzione NA ed è precablato (cavo di 2 m). Ha una tensione di alimentazione da 24 a 240 Vcc/cc. Questo sensore di prossimità cilindrico induttivo filettato per scopi generici è installabile ad incasso e ha un campo di rilevamento più ampio. È montabile direttamente su una superficie o su una staffa, grazie alla filettatura esterna e ai doppi dadi ed è certificato CSA UL.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

1000 Hz

distanza di commutazione

4 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

12 mm

lunghezza del sensore

50 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

tensione di alimentazione

24 ... 240 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT

PROX M12 P+ SN 4MM NO
€ 58,34 x 1 pz.
(pz.)